CIMCO - Szerszámkészlet 50-féle bitfej GT45906 - 114606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 49
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103146064
Sonepar cikkszám
GT45906
Gyártói cikkszám
114606
Gyártói típuskód
114606
Összes bitek száma:
49
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
2
Torx bitek száma:
14
PZ bitek száma:
2
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
4
TriWing bitek száma:
4
Belső hatlapú bitek száma:
9
Bitek száma (belső négylapú):
2
Kétlyukú bitek száma:
4
Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Szerszámkészlet 50-féle bitfej