Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 5db normál 1000V G24228 - 117700

MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 5db normál 1000V G24228

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 0

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csavarhúzók száma - 5

  • Torx-csavarhúzók száma - 0

  • Szerszámok száma összesen - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103177006

Sonepar cikkszám

G24228

Gyártói cikkszám

117700

Gyártói típuskód

117700

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

5

Torx-csavarhúzók száma:

0

Szerszámok száma összesen:

5

Csomagolás:

karton

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet csavarhúzó 5db normál 1000V