Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 6db csillag 1000V G24235 - 117745

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 6db csillag 1000V G24235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 3

  • Bit-betétek száma - 0

  • Csomagolás - karton

  • Kalapácsok száma - 0

  • Vésők és szegecselők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103177457

Sonepar cikkszám

G24235

Gyártói cikkszám

117745

Gyártói típuskód

117745

PZ csillagcsavarhúzók száma:

3

Bit-betétek száma:

0

Csomagolás:

karton

Kalapácsok száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

3

Csavarhúzók száma:

0

Fogók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Csillag-villáskulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

6

Villáskulcsok száma:

0

Állítható villáskulcsok száma:

0

Racsnik száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Igen

Torx-csavarhúzók száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Fűrészek száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

7. szerszám: fázisceruza