CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 7db norm-csillag 10000V GT69720 - 112050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 5
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103120507
Sonepar cikkszám
GT69720
Gyártói cikkszám
112050
Gyártói típuskód
112050
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
5
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
7
Csomagolás:
karton
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet csavarhúzó 7db norm-csillag 10000V