Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkészlet fogó 3db-os 1000V DIAM+ GT45908 - 104022

MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkészlet fogó 3db-os 1000V DIAM+ GT45908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Oldalvágók száma - 1

  • Lapos fogók száma - 0

  • Telefonfogók száma - 1

  • Vízpumpa fogók száma - 1

  • Csőfogók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103040225

Sonepar cikkszám

GT45908

Gyártói cikkszám

104022

Gyártói típuskód

104022

Oldalvágók száma:

1

Lapos fogók száma:

0

Telefonfogók száma:

1

Vízpumpa fogók száma:

1

Csőfogók száma:

0

Csupaszító fogók száma:

0

Szerszámok száma összesen:

3

Csomagolás:

karton

Tömeg:

860 g

Harapófogó:

0

Mosdószifon-fogók száma:

0

Kombinált fogók száma:

0

Körfogók száma:

0

Monier-fogók száma:

0

Harapófogók száma:

0

Plomba fogók száma:

0

Biztosítógyűrű fogók száma:

0

Kábelkötöző feldolgozó szerszámok száma:

0

Szorító fogók száma:

0

Szifonfogók száma:

0

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet fogó 3db-os 1000V DIAM+