CIMCO - Szerszámkészlet fogo 3db-os SN024481 - 104030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Oldalvágók száma - 1
Lapos fogók száma - 1
Szerszámok száma összesen - 3
Csomagolás - karton
Tömeg - 240 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103040300
Sonepar cikkszám
SN024481
Gyártói cikkszám
104030
Gyártói típuskód
104030
Oldalvágók száma:
1
Lapos fogók száma:
1
Szerszámok száma összesen:
3
Csomagolás:
karton
Tömeg:
240 g
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet fogo 3db-os