CIMCO - Szerszámkészlet imbuszkulcs 8db G40338 - 110592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretek - 2-10 mm
Kulcsok száma - 8
Gömbfejjel - Nem
Kivitel - kulcsgyűrű
Fogantyú típusa - T-markolat
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103105924
Sonepar cikkszám
G40338
Gyártói cikkszám
110592
Gyártói típuskód
110592
Méretek:
2-10 mm
Kulcsok száma:
8
Gömbfejjel:
Nem
Kivitel:
kulcsgyűrű
Fogantyú típusa:
T-markolat
Szín:
egyéb
Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs készlet ; Szerszámkészlet imbuszkulcs 8db