CIMCO - Szerszámkészlet imbuszkulcs 9db GT36675 - 110604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 58 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 388 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021103106044
Sonepar cikkszám
GT36675
Gyártói cikkszám
110604
Gyártói típuskód
110604
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
58 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
388 mm
Anyag:
fém
Mélység:
29 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs készlet ; Szerszámkészlet imbuszkulcs 9db