CIMCO - Szerszámkészlet imbuszkulcs klt. 7db-os GT36516 - 110596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretek - 2.5-10 mm
Kulcsok száma - 7
Gömbfejjel - Igen
Kivitel - kihajtható fogantyú
Fogantyú típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103105962
Sonepar cikkszám
GT36516
Gyártói cikkszám
110596
Gyártói típuskód
110596
Méretek:
2.5-10 mm
Kulcsok száma:
7
Gömbfejjel:
Igen
Kivitel:
kihajtható fogantyú
Fogantyú típusa:
egyéb
Szín:
egyéb
Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs készlet ; Szerszámkészlet imbuszkulcs klt. 7db-os