Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkészlet KATI BLITZ 20m behúzó készlet G11200 - 142020

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkészlet  KATI BLITZ 20m behúzó készlet G11200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103420201

Sonepar cikkszám

G11200

Gyártói cikkszám

142020

Gyártói típuskód

142020

Anyag:

egyéb

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

20 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Szerszámkészlet KATI BLITZ 20m behúzó készlet