Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkészlet QUADRO KOFFER KOMPLETT G37496 - 100728

MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkészlet QUADRO KOFFER KOMPLETT G37496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Nem

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-2.5 mm2

  • Cserélhető kés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103007280

Sonepar cikkszám

G37496

Gyártói cikkszám

100728

Gyártói típuskód

100728

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.5-2.5 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Szerszámkészlet QUADRO KOFFER KOMPLETT