CIMCO - Szerszámkészlet, racsnis 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 GT56446 - 112505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 0 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103125052
Sonepar cikkszám
GT56446
Gyártói cikkszám
112505
Gyártói típuskód
112505
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4000 A
Feszültség fajtája:
AC