Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkészlet Telefonhoz 7db G30919 - 106210

MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkészlet Telefonhoz 7db G30919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

  • Hosszúság - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103062104

Sonepar cikkszám

G30919

Gyártói cikkszám

106210

Gyártói típuskód

106210

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

220 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

7

Automata visszamenet:

Nem

Présfogókészlet telefonhoz