CIMCO - Szerszámkészlet villanyszerelő bőrönd 23db-os ECO GT48489 - 170500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - bőrönd
Kalapácsok száma - 1
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103705001
Sonepar cikkszám
GT48489
Gyártói cikkszám
170500
Gyártói típuskód
170500
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
bőrönd
Kalapácsok száma:
1
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
Fogók száma:
4
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
23
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
1
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
2
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
3