Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkoffer 1000V GT25194 - 170370

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkoffer 1000V GT25194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Bit-betétek száma - 0

  • Csomagolás - bőrönd

  • Kalapácsok száma - 0

  • Vésők és szegecselők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103703700

Sonepar cikkszám

GT25194

Gyártói cikkszám

170370

Gyártói típuskód

170370

PZ csillagcsavarhúzók száma:

2

Bit-betétek száma:

0

Csomagolás:

bőrönd

Kalapácsok száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

4

Csavarhúzók száma:

6

Fogók száma:

7

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

4

Csillag-villáskulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

2

Szerszámok száma összesen:

47

Villáskulcsok száma:

0

Állítható villáskulcsok száma:

0

Racsnik száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Fűrészek száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

3

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkoffer 1000V