CIMCO - Szerszámkoffer Economy GT68901 - 170936
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - egyéb
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103709368
Sonepar cikkszám
GT68901
Gyártói cikkszám
170936
Gyártói típuskód
170936
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
egyéb
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
340 mm
Szélesség:
440 mm
Mélység:
190 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámkoffer Economy