CIMCO - Szerszámkoffer MEGA-WHEEL, fém, gurulós GT87731 - 170074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 185 mm
Szélesség - 345 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103700747
Sonepar cikkszám
GT87731
Gyártói cikkszám
170074
Gyártói típuskód
170074
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
185 mm
Szélesség:
345 mm
Mélység:
453 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámkoffer MEGA-WHEEL, fém, gurulós