CIMCO - Szerszámos láda SN087409 - 170212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - nyitott tálca
Anyag - acél
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087409
Gyártói cikkszám
170212
Gyártói típuskód
170212
Kivitel:
nyitott tálca
Anyag:
acél
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
200 mm
Szivaccsal:
Nem
Szélesség:
200 mm
Mélység:
540 mm
Szín:
kék
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámos láda