CIMCO - Szerszámos láda Tool Case Gigant-Compact SN143907 - 170098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - görgős láda
Anyag - műanyag
Gördíthető - Igen
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143907
Gyártói cikkszám
170098
Gyártói típuskód
170098
Kivitel:
görgős láda
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
250 mm
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
600 mm
Mélység:
370 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Szerszámos láda Tool Case Gigant-Compact