CIMCO - SZERSZÁMOS TÁSKA L:480 B:180 H:360 SILVER GT58820 - 170073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103700730
Sonepar cikkszám
GT58820
Gyártói cikkszám
170073
Gyártói típuskód
170073
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
405 mm
Zárral:
Igen
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
490 mm
Mélység:
190 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; SZERSZÁMOS TÁSKA L:480 B:180 H:360 SILVER