CIMCO - Szerszámosbőrönd Diamant 35 GT88183 - 178077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103780770
Sonepar cikkszám
GT88183
Gyártói cikkszám
178077
Gyártói típuskód
178077
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
320 mm
Szélesség:
240 mm
Mélység:
150 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosbőrönd Diamant 35