CIMCO - Szerszámosláda, szortimenter 32 rek. 340x260x57mm fedéllel GT55404 - 415414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5733439115414
Sonepar cikkszám
GT55404
Gyártói cikkszám
415414
Gyártói típuskód
415414
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
32
Magasság:
57 mm
Szivaccsal:
Nem
Szélesség:
340 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
kék
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Kivehető rekesz:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda, szortimenter 32 rek. 340x260x57mm fedéllel