CIMCO - Szerszámosláda, szortimenter tartó 4em. HANDYBOX GT55402 - 401943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5733439136259
Sonepar cikkszám
GT55402
Gyártói cikkszám
401943
Gyártói típuskód
401943
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
310 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Nem
Szélesség:
265 mm
Mélység:
376 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda, szortimenter tartó 4em. HANDYBOX