CIMCO - Szerszámosláda Villanyszerelő bőrönd 375x500x245mm GT79517 - 176028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - bőr/fém
Gördíthető - Nem
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 340 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103760284
Sonepar cikkszám
GT79517
Gyártói cikkszám
176028
Gyártói típuskód
176028
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
bőr/fém
Gördíthető:
Nem
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
340 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
480 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda Villanyszerelő bőrönd 375x500x245mm