CIMCO - Szerszámosláda Villanyszerelő bőrönd 380x150x230mm G44899 - 176020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - bőr/fém
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 230 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103760208
Sonepar cikkszám
G44899
Gyártói cikkszám
176020
Gyártói típuskód
176020
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
bőr/fém
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
230 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
380 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda Villanyszerelő bőrönd 380x150x230mm