CIMCO - Szerszámostáska ECO + csavarhúzó klt 11 db-os GT44835 - 170926FE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - bőrönd
Vezetőfúrók száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44835
Gyártói cikkszám
170926FE
Gyártói típuskód
170926FE
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
bőrönd
Vezetőfúrók száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
11
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
11
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0