CIMCO - Szerszámostáska /övtáska/ 280x50x285mm GT36506 - 175112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 285 mm
Szélesség - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103751121
Sonepar cikkszám
GT36506
Gyártói cikkszám
175112
Gyártói típuskód
175112
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
285 mm
Szélesség:
280 mm
Mélység:
280 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; %Szerszámostáska /övtáska/ 280x50x285mm