CIMCO - SZERSZÁMSZERSZÁMOS TÁSKA L:300 B:150 H:360 GT50688 - 170014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - bőr
Vállszíjjal - Igen
Rekeszek száma - 0
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103700143
Sonepar cikkszám
GT50688
Gyártói cikkszám
170014
Gyártói típuskód
170014
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
bőr
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
0
Magasság:
350 mm
Szélesség:
310 mm
Mélység:
160 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Igen
Átmérő:
0 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; SZERSZÁMSZERSZÁMOS TÁSKA L:300 B:150 H:360