CIMCO - Szigetelő gumikendő 1 KV 600x600x1,6 GT79508 - 140154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Görgőre - Nem
Csúszásgátló bevonat - Nem
Hosszúság - 6000 mm
Szélesség - 6000 mm
Névleges feszültséghez …-ig - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103401545
Sonepar cikkszám
GT79508
Gyártói cikkszám
140154
Gyártói típuskód
140154
Görgőre:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Hosszúság:
6000 mm
Szélesség:
6000 mm
Névleges feszültséghez …-ig:
1000 V
Szín:
piros
Áttetsző:
Nem
Kád kivitel:
Nem
Munkaruházat, munkavédelem ; Takaró kendő (munkavédelmi) ; Szigetelő gumikendő 1 KV 600x600x1,6