CIMCO - Szigetelő védőhüvely 100mm 20mm2 GT79515 - 140174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10 mm
Szín - piros
Nyújtott csatlakozó vég - Igen
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103401743
Sonepar cikkszám
GT79515
Gyártói cikkszám
140174
Gyártói típuskód
140174
Belső átmérő:
10 mm
Szín:
piros
Nyújtott csatlakozó vég:
Igen
Hőálló:
Igen
Kéziszerszámok ; Tartozék szerszámos ládához, -szekrényhez, -kocsihoz és munkapadhoz ; Szigetelő védőhüvely 100mm 20mm2