Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szigetelő védőhüvely 75mm 10mm2 GT79514 - 140172

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Szigetelő védőhüvely 75mm 10mm2 GT79514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10 mm

  • Szín - piros

  • Nyújtott csatlakozó vég - Igen

  • Hőálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103401729

Sonepar cikkszám

GT79514

Gyártói cikkszám

140172

Gyártói típuskód

140172

Belső átmérő:

10 mm

Szín:

piros

Nyújtott csatlakozó vég:

Igen

Hőálló:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék szerszámos ládához, -szekrényhez, -kocsihoz és munkapadhoz ; Szigetelő védőhüvely 75mm 10mm2