Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szigetelő védőhüvely 80mm 10mm2 Nr.1 GT79510 - 140166

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Szigetelő védőhüvely  80mm 10mm2 Nr.1 GT79510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10 mm

  • Szín - piros

  • Nyújtott csatlakozó vég - Igen

  • Hőálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103401668

Sonepar cikkszám

GT79510

Gyártói cikkszám

140166

Gyártói típuskód

140166

Belső átmérő:

10 mm

Szín:

piros

Nyújtott csatlakozó vég:

Igen

Hőálló:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék szerszámos ládához, -szekrényhez, -kocsihoz és munkapadhoz ; Szigetelő védőhüvely 80mm 10mm2 Nr.1