Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szigetelőcsipesz 160mm 1000V GT83083 - 140180

MásolásMásolás
CIMCO - Szigetelőcsipesz 160mm 1000V GT83083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Névleges feszültséghez …-ig - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103401804

Sonepar cikkszám

GT83083

Gyártói cikkszám

140180

Gyártói típuskód

140180

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Névleges feszültséghez …-ig:

1000 V

Kéziszerszámok ; Tartozék szerszámos ládához, -szekrényhez, -kocsihoz és munkapadhoz ; Szigetelőcsipesz 160mm 1000V