CIMCO - Szigetelőszalag 15mmx10m L1-L3N 4db/cs GT61835 - 160205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Szín - egyéb
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103602058
Sonepar cikkszám
GT61835
Gyártói cikkszám
160205
Gyártói típuskód
160205
Szélesség:
15 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
10 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.11 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
0-85 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Szigetelőszalag 15mmx10m L1-L3N 4db/cs