Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - T-KULCS 13-as 200mm 1000V GT59797 - 110836

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - T-KULCS 13-as 200mm 1000V GT59797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - T-markolat

  • Teljes hossz - 360 mm

  • Kulcsméret - 13 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103108369

Sonepar cikkszám

GT59797

Gyártói cikkszám

110836

Gyártói típuskód

110836

Kivitel:

T-markolat

Teljes hossz:

360 mm

Kulcsméret:

13 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

160 mm

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Kulcsmélység:

160 mm

Fej szélessége:

25 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; T-KULCS 13-as 200mm 1000V