Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - T-KULCS 19-es 200mm 1000V GT59799 - 110842

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - T-KULCS 19-es 200mm 1000V GT59799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - T-markolat

  • Teljes hossz - 360 mm

  • Kulcsméret - 19 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103108420

Sonepar cikkszám

GT59799

Gyártói cikkszám

110842

Gyártói típuskód

110842

Kivitel:

T-markolat

Teljes hossz:

360 mm

Kulcsméret:

19 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

160 mm

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Kulcsmélység:

160 mm

Fej szélessége:

26 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; T-KULCS 19-es 200mm 1000V