CIMCO - T KULCS BIT FEJEKHEZ MÁGNESES GT48809 - 114500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 95 mm
Dugókulcs tartó - Nem
Mágneses - Igen
Gyorsan cserélhető fej - Nem
Befogási méret (bit) - 1/ 4 coll
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103145005
Sonepar cikkszám
GT48809
Gyártói cikkszám
114500
Gyártói típuskód
114500
Hosszúság:
95 mm
Dugókulcs tartó:
Nem
Mágneses:
Igen
Gyorsan cserélhető fej:
Nem
Befogási méret (bit):
1/ 4 coll
Kéziszerszámok ; Bit-csavarhúzó ; T KULCS BIT FEJEKHEZ MÁGNESES