Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Telefonfogó 160mm egyenes1000V GT36509 - 108779

MásolásMásolás
CIMCO - Telefonfogó 160mm egyenes1000V GT36509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 165 mm

  • Pofák hossza - 45 mm

  • Fej szélessége - 2 mm

  • Fej magassága - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087794

Sonepar cikkszám

GT36509

Gyártói cikkszám

108779

Gyártói típuskód

108779

Alak:

egyenes

Hosszúság:

165 mm

Pofák hossza:

45 mm

Fej szélessége:

2 mm

Fej magassága:

65 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Telefonfogó 160mm egyenes1000V