Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Telefonfogó 160mm hajlított GT59796 - 108777

MásolásMásolás
CIMCO - Telefonfogó 160mm hajlított GT59796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - ívelt

  • Hosszúság - 160 mm

  • Pofák hossza - 40 mm

  • Fej szélessége - 4 mm

  • Fej magassága - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087770

Sonepar cikkszám

GT59796

Gyártói cikkszám

108777

Gyártói típuskód

108777

Alak:

ívelt

Hosszúság:

160 mm

Pofák hossza:

40 mm

Fej szélessége:

4 mm

Fej magassága:

60 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Telefonfogó 160mm hajlított