CIMCO - Telefonfogó 200mm 1000V-os G11181 - 108778
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - egyenes
Hosszúság - 200 mm
Pofák hossza - 40 mm
Fej szélessége - 4 mm
Fej magassága - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103087787
Sonepar cikkszám
G11181
Gyártói cikkszám
108778
Gyártói típuskód
108778
Alak:
egyenes
Hosszúság:
200 mm
Pofák hossza:
40 mm
Fej szélessége:
4 mm
Fej magassága:
60 mm
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Telefonfogó 200mm 1000V-os