CIMCO - Telefonfogó 200mm egyenes 1000V DIAMANT+ GT62160 - 100238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - ívelt
Hosszúság - 200 mm
Pofák hossza - 40 mm
Présforma - egyéb
Fej szélessége - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103002384
Sonepar cikkszám
GT62160
Gyártói cikkszám
100238
Gyártói típuskód
100238
Alak:
ívelt
Hosszúság:
200 mm
Pofák hossza:
40 mm
Présforma:
egyéb
Fej szélessége:
2.5 mm
Fej magassága:
80 mm
Üvegszálhoz használható:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Fogantyú felület:
fogazott
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Tömeg:
200 g
Oldalvágóval:
Nem
Kovácsolt:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
krómbevonatú
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Megfogási tartomány:
75-75 mm