Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Telefonfogó 200mm hajlított 1000V GT36508 - 108780

MásolásMásolás
CIMCO - Telefonfogó 200mm hajlított 1000V GT36508

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - ívelt

  • Hosszúság - 200 mm

  • Pofák hossza - 40 mm

  • Fej szélessége - 2.5 mm

  • Fej magassága - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087800

Sonepar cikkszám

GT36508

Gyártói cikkszám

108780

Gyártói típuskód

108780

Alak:

ívelt

Hosszúság:

200 mm

Pofák hossza:

40 mm

Fej szélessége:

2.5 mm

Fej magassága:

80 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Telefonfogó 200mm hajlított 1000V