CIMCO - Teszter feszültségmérő 12-690V G31331 - 111428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-750 V
Feszültségkijelző - LED/LCD
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103114285
Sonepar cikkszám
G31331
Gyártói cikkszám
111428
Gyártói típuskód
111428
Feszültségmérési tartomány:
12-750 V
Feszültségkijelző:
LED/LCD
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Egypólusú fázisjelző:
Nem
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Ellenállás-méréstartomány:
0-600 kOhm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem