Nem visszaküldhető

CIMCO - Toldóhüvely 6mm2 réz sziglen SN015695 - 180908

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Toldóhüvely 6mm2 réz sziglen SN015695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015695

Gyártói cikkszám

180908

Gyártói típuskód

180908

Névleges keresztmetszet:

6-6 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelés:

nincs

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

Feszültségsor:

230/380 V-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Leágazások száma:

2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 6mm2 réz sziglen