CIMCO - Toldóhüvely csavaros 6-25mm2 AL-CU SN089921 - 180962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigeteléssel - Nem
Feszültségsor - 15 kV-ig
Felület - bevonat nélküli
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 6-25 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 6-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089921
Gyártói cikkszám
180962
Gyártói típuskód
180962
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
15 kV-ig
Felület:
bevonat nélküli
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
6-25 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
6-25 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
6-25 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
6-25 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
6-25 mm2
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
6-25 mm2
Vezetékanyag:
alumínium / réz
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
6-25 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Nem
Csavarok száma:
2