Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Tolómérő fém 150mm GT58377 - 210202

MásolásMásolás
CIMCO - Tolómérő fém 150mm GT58377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 150-150 mm

  • Digitális kijelző - Nem

  • Anyag - acél

  • Mélységméret - Igen

  • Pontosság - 0.01 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104102021

Sonepar cikkszám

GT58377

Gyártói cikkszám

210202

Gyártói típuskód

210202

Méréstartomány:

150-150 mm

Digitális kijelző:

Nem

Anyag:

acél

Mélységméret:

Igen

Pontosság:

0.01 mm

Hosszúság:

250 mm

Hüvelyk beosztás (Imperial):

Nem

Felület:

krómbevonatú

Metrikus osztás:

Igen

Finombeállítás típusa:

toló

Kéziszerszámok ; Tolómérő ; Tolómérő fém 150mm