Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - TORX hatszögkulcs készlet GT34270 - 110598

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - TORX hatszögkulcs készlet GT34270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021103105986

Sonepar cikkszám

GT34270

Gyártói cikkszám

110598

Gyártói típuskód

110598

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

Szélesség:

800 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; TORX hatszögkulcs készlet