Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Trommelfix 200kg 120x600x635 G31343 - 142750

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Trommelfix 200kg 120x600x635 G31343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengerállvány

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Max. kábeltekercs-átmérő - 700 mm

  • Max. kábeltekercs-szélesség - 530 mm

  • Terhelhetőség - 200 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103427507

Sonepar cikkszám

G31343

Gyártói cikkszám

142750

Gyártói típuskód

142750

Kivitel:

hengerállvány

Szerelési mód:

szabadon álló

Max. kábeltekercs-átmérő:

700 mm

Max. kábeltekercs-szélesség:

530 mm

Terhelhetőség:

200 kg

Kéziszerszámok ; Kábeladagoló állvány (kábeldobhoz) ; Trommelfix 200kg 120x600x635