Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Védőkesztyü 10000V G49846 - 140244

MásolásMásolás
CIMCO - Védőkesztyü 10000V G49846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kesztyű méret - 11

  • Anyag - latex

  • Hosszú kivitel - Igen

  • Csúszásgátló bevonat - Igen

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103402443

Sonepar cikkszám

G49846

Gyártói cikkszám

140244

Gyártói típuskód

140244

Kesztyű méret:

11

Anyag:

latex

Hosszú kivitel:

Igen

Csúszásgátló bevonat:

Igen

Szín:

piros

Mechanikus veszélyek elleni védelem:

Nem

Vegyszer elleni védelem:

Nem

Hideg elleni védelem:

Nem

Forróság és tűz elleni védelem:

Nem

Mikroorganizmusok elleni védelem:

Nem

Kivitel:

5-ujjas kesztyű

Radioaktív szennyeződés elleni védelem:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Vastagság:

1 mm

Bevonat:

egyéb

Zárás módja:

bebújós

Szállítási forma:

párban

Szigetelt:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Ionizáló sugárzás elleni védelem:

Nem

Munkaruházat, munkavédelem ; Védőkesztyű ; Védőkesztyü 10000V