Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Védőkesztyü 1000V 9-es méret GT69130 - 140215

MásolásMásolás
CIMCO - Védőkesztyü 1000V 9-es méret GT69130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kesztyű méret (USA) - M

  • Kesztyű méret - 9

  • Anyag - latex

  • Hosszú kivitel - Igen

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103402153

Sonepar cikkszám

GT69130

Gyártói cikkszám

140215

Gyártói típuskód

140215

Kesztyű méret (USA):

M

Kesztyű méret:

9

Anyag:

latex

Hosszú kivitel:

Igen

Szín:

piros

Mechanikus veszélyek elleni védelem:

Nem

Vegyszer elleni védelem:

Nem

Hideg elleni védelem:

Nem

Forróság és tűz elleni védelem:

Nem

Mikroorganizmusok elleni védelem:

Nem

Kivitel:

5-ujjas kesztyű

Radioaktív szennyeződés elleni védelem:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Vastagság:

1 mm

Bevonat:

egyéb

Zárás módja:

bebújós

Szállítási forma:

párban

Szigetelt:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Ionizáló sugárzás elleni védelem:

Nem

Munkaruházat, munkavédelem ; Védőkesztyű ; Védőkesztyü 1000V 9-es méret